※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CG1-Z1 Series エアシリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73474156
品番
CDG1FA25-380Z1-A93
参考基準価格(税別)
¥16,140
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
M5×0.8
シリンダストローク(mm)
380
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし