タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ワゴン什器
システム平台 四方はめころしタイプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73474406
品番
FBF-60・60
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
特価品・セール品などの山積の陳列などに最適なワゴンです。
様々な売り場へ対応する為にサイズバリエーションが豊富です。
セット内容
天板×1、柱×4、腰板(短)×2、腰板(長)×2、ステージ補強×1、ランカン(オス)×2、ランカン(メス)×2
材質/仕上
天板・側板:スチール/焼付塗装、ランカン:スチール/クロムメッキ、支柱:アルミ/電解着色
色
ホワイト
耐荷重(kg)
200
呼び寸法D(mm)
600
呼び寸法W(mm)
600
呼び寸法H(mm)
900
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません