システム平台 四方はめころしタイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73474625 品番 FBF-15・90
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

特価品・セール品などの山積の陳列などに最適なワゴンです。
様々な売り場へ対応する為にサイズバリエーションが豊富です。

セット内容天板×1、柱×4、腰板(短)×2、腰板(長)×2、ステージ補強×1、ランカン(オス)×2、ランカン(メス)×2 材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装、ランカン:スチール/クロムメッキ、支柱:アルミ/電解着色 ホワイト 耐荷重(kg)200 呼び寸法D(mm)900 呼び寸法W(mm)1500 呼び寸法H(mm)900
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする