覗き見防止プライバシーフィルター/Lenovo X13 Yoga Gen 4対応/アスペクト比 16:10/294x196mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73477760 品番X13Y4-PRIVACY-SCREEN
販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

秘匿性の高いデータを保護:マイクロルーバー技術を採用し、Lenovo X13 Yoga Gen 4の画面を中心から左右約30度(合計約60度)の範囲外からの視線を遮断。覗き見防止と情報漏えい対策を強化。ウェブカメラやセンサー、トップカバーの開閉に干渉しない精密設計のビジネスモバイル向けプライバシーフィルター
高透明度+ブルーライトカット:最大75%の光線透過率により、従来のプライバシーフィルターよりも明るくクリアな画面表示を実現。第三者機関による試験で、380〜450nmの波長域におけるブルーライトを最大47%カット(試験結果に基づくデータ)。頻繁な着脱の手間を軽減する高輝度仕様の覗き見防止フィルター。
タッチ操作対応フリップ式:使用環境に応じてプライバシーフィルターをさっとめくり上げ、画面の共有が可能。超薄型設計により、モニターのスムーズなタッチレスポンスを維持するビジネスモバイル向け覗き見防止フィルター
簡単取り付け設計:付属の粘着テープまたはフリップタブを使用して簡単に装着可能。ベゼルレスまたはスリムベゼルディスプレイにも対応し、手間なく確実に固定できる覗き見防止セキュリティーフィルター
プロの現場に応える品質:高品質なプライバシースクリーンとして、さまざまな業種・業界で採用実績。幅広いデバイス、画面サイズ、アスペクト比、取り付け方式に対応し、高い互換性と信頼性を両立。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする