USB-C - RJ9変換アダプターケーブル/1.8m/オフィス電話受話機・ヘッドセット接続用/ノートPC・デスクトップ・モバイル対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73477805 品番UR9-HEADSET-ADAPTER
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USB-C ? RJ9変換アダプター:オフィス電話のRJ9受話器またはヘッドセットをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップPC、モバイル端末に接続するアダプター。音声通話やビデオ会議をスムーズに行うための接続ソリューション。既存の電話機器を活用し、ハードウェアの寿命を延ばす設計
幅広い互換性:Windows、macOS、Android、iOS、iPadOSで動作するプラグアンドプレイ設計。Sennheiser/EPOS UI760ヘッドセットアンプおよびPlantronics/Poly Vista M22電話アンプに対応。RJ9ピン配列は製品ギャラリーを参照
高音質オーディオ処理:32bit・8〜96kHzオーディオプロセッサを搭載し、VoIP通話に適したクリアなモノラル音声を提供。安定した音質でクリアな通話を実現
快適な操作性と柔軟な設置:ケーブル長約1.8mの柔軟なケーブル構造。通話やビデオ会議中の動きを妨げず、デスク周りをすっきりと整理可能。オフィス、リモートワーク、コールセンターなど、さまざまな環境に対応
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:業務ネットワークや通信システムなど、安定した音声通信が求められる環境向けに設計されたType-C - 電話受話器用変換アダプター。生涯無料の24時間5日対応多言語テクニカルサポートを提供します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする