高耐久設計 超大型テレビマウント:最大100インチ(耐荷重85kg)のディスプレイに対応。会議室、AVウォール、デジタルサイネージに好適。VESA規格800x500mmまでの幅広いディスプレイに対応可能
大型画面の安全サポートを維持: 壁から10.5cmまで折り畳み可能、テレビ背面の作業時には最大55cmまで伸長できる壁掛けテレビアーム。壁の間柱2本(16インチ間隔)に取り付けるデュアルアーム設計で、安全かつスムーズに調整可能
視聴角度の微調整:上下振り+2/?12度、左右振り±60度で、設置後も簡単に角度調整可能。デュアル多関節モニターアームにより、スムーズで安定した動作を実現
複数の壁面タイプに対応:木製間柱(16インチ間隔)、レンガ、コンクリートへの取り付けに必要な壁用テンプレート、ねじ、アンカー、スペーサー、工具をすべて付属。ケーブル管理機能により、すっきりとした設置環境を維持できるテレビマウント
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: メーカーのテレビ壁掛け金具は、社内イノベーションラボで厳密にテスト済み。会議室からデジタルサイネージまで、プロフェッショナル環境での安定した長期性能を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。