デジモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73478311 品番694
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ダイヤルで無段階変速が可能(0〜4,000回転)。
超低速回転で加工しても止まりにくいハイパワー仕様。
素材のヤケが防止でき、安心して磨けます。

用途
眼鏡フレームセル/テンプルメタル箇所の研磨に。
サイズ:W300xD180xH200mm
電源:100V
消費電力:200W
回転数(50/60Hz):0〜4000 rpm
定格時間:連続定格
*標準オプション:
フレームセル用布バフ150Φmm2枚
メタルテンプル用布バフ150Φmm2枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする