画像準備中

フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73478785 品番D-FLEX 32Ax81L SUS304
販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

接液部がフッ素樹脂のため、
耐薬品性、耐熱性に優れ、
同時に揆水性、揆油性、
非粘着性などの特性を持つ

その他【N-H】4-19 材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム 寸法L(mm)81 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(Φmm)135 寸法T(mm)16 呼称32A 最高使用温度(℃)100 材質(フランジ)SUS34 寸法G(Φmm)73 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2 偏角(許容変位量)(°)10 偏角(取付時寸法許容値)(°)2 寸法PCD(mm)100 寸法ID(mm)Φ36 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)13 伸長(取付時寸法許容値)(mm)2 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
注意
※最高使用圧力・最高使用温度は使用範囲のグラフをご確認ください。
※流体が気体の場合は、最高使用圧力が変わります。
※加圧・増圧給水ポンプのデリバリ側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用出来ません。
※材質の特性上シール性が低下する可能性があります。この場合は増し締めを行うかガスケットをご使用下さい。
※当製品は、内圧の負荷により反力が生じます。取付配管等には固定点、サポート等が必要となります。
※その他の取扱い上の注意はメーカーホームページをご確認ください。
※各変位は許容変位量の範囲でご使用下さい。
※取付時寸法許容値は許容変位量に含まれますので注意して下さい。(許容変位量=取付時変位量+稼働変位量)
※各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法についてはメーカーホームページをご確認ください。
※ΦG寸法は、JIS26Kフランジ使用の場合の標準寸法となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする