アイウッド
アイウッドの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アイウッドの セーバーソーブレード
スーパーマテリアルレシプロソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73479857
品番
99585
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
コバルトハイスバイメタル仕様で長持ち。
ウェーブ形状と二段山数で高速切断!リフォームと解体作業に!
多種の建材を切断可能。釘入り木材も切断OK。
適合材
金属系・木質系・塩ビ系・プラスチック系・ボード系等
用途
金属系・木質系・塩ビ系・プラスチック系・ボード系等
厚さ(mm)
0.9
山数
10/14型
外径(mm)
200