アイウッド
アイウッドの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アイウッドの セーバーソーブレード
鉄人セーバー 木工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73479875
品番
99579
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
木工専用の目立てで爽快な切れ味!
高耐久の衝撃焼き入れ。
タテ・ヨコ・ナナメ挽き可能。
適合材
木工
用途
集成材・合板・一般木材・生木・コンパネ・キワ切・窓抜き等
厚さ(mm)
0.9
ピッチ(mm)
3
外径(mm)
210