アイウッド
アイウッドの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アイウッドの セーバーソーブレード
鉄人セーバー 石こうボード用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73479893
品番
99580
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
先端の背中にまわし刃がついており、下穴の開口、タテ、ヨコ、一発切断が可能。
高耐久の衝撃焼き入れ。
適合材
石こうボード各種・コンパネ・ケイカル板・一般木材
用途
石こうボード各種・コンパネ・ケイカル板・一般木材
厚さ(mm)
0.9
ピッチ(mm)
1.6
外径(mm)
90