アイウッド
アイウッドの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アイウッドの セーバーソーブレード
鉄人セーバー 厚物鉄工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73479936
品番
99582
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めたヘビーウェイトクラス!
適合材
鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材
用途
鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材
厚さ(mm)
0.9
山数
10/14T
外径(mm)
200