アイウッド
アイウッドの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アイウッドの セーバーソーブレード
鉄人セーバー 多用途用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73479945
品番
99583
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めた多用途タイプ!
適合材
鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材
用途
鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材
厚さ(mm)
1.3
山数
10/14T
外径(mm)
200