Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650

Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
Mono-GH716M/G37S1x1 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486650
モノタロウ

防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1セット
サイズ
M(ミドルタイプ/大きめ)
セット内容
(面体)Mono-GH716 Mサイズ×1個 (吸収缶)G37S1×1個
注文コード
73486650
品番
Mono-GH716M/G37S1x1
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。
優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。
ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。
重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。
※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。

用途
【選べる2つのセット】
1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット
5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット
セット内容
(面体)Mono-GH716 Mサイズ×1個 (吸収缶)G37S1×1個
サイズ
M(ミドルタイプ/大きめ)
本体質量(g)
99
吸気抵抗(Pa)
12
排気抵抗(Pa)
29
種別
防毒マスク
区分
S1
タイプ
直結式小型半面タイプ
ガスの種類
有機ガス用
破過時間
150分
粒子捕集効率(%)
80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
国家検定合格番号
吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号
対象ガス
第一種、第二種有機ガス
二酸化炭素濃度上昇(%)
0.5
材質(面体)
エラストマー
適合吸収缶
Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03
取付個数
1
商品タイプ
面体・吸収缶セット
防塵機能
あり(区分S1)

商品説明動画

モノタロウブランド 防毒マスク「スカイマスク」シリーズ
<br />
モノタロウのプライベートブランド、防毒マスク「スカイマスク」シリーズが登場。顔にフィットするエラストマー・シリコン面体、下方視野の広さや安定した装着感など、塗装・溶剤作業や農薬散布の現場に役立つポイントをご紹介します。【フル動画はYouTubeで公開中!】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする