Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677

Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
Mono-G716S/G37S1x5 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ 73486677
モノタロウ

防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品はサイズ・セット内容・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
S(スタンダードタイプ)
セット内容
(面体)Mono-GH716 Sサイズ×1個 (吸収缶)G37S1×5個
注文コード
73486677
品番
Mono-G716S/G37S1x5
本日限りのキャンペーン価格です。
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)月曜特価
¥2,998¥2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。
優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。
ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。
重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。
【選べる2つのセット】
1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット
5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット
※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。

用途
スプレー塗装、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業など。
セット内容
(面体)Mono-GH716 Sサイズ×1個 (吸収缶)G37S1×5個
サイズ
S(スタンダードタイプ)
本体質量(g)
95
吸気抵抗(Pa)
12
排気抵抗(Pa)
32
種別
防毒マスク
区分
S1
タイプ
直結式小型半面タイプ
ガスの種類
有機ガス用
破過時間
150分
粒子捕集効率(%)
80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
国家検定合格番号
吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号
対象ガス
第一種、第二種有機ガス
二酸化炭素濃度上昇(%)
0.5
材質(面体)
エラストマー
適合吸収缶
Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03
取付個数
1
商品タイプ
面体・吸収缶セット
防塵機能
あり(区分S1)
注意
本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウブランド 防毒マスク「スカイマスク」シリーズ
<br />
モノタロウのプライベートブランド、防毒マスク「スカイマスク」シリーズが登場。顔にフィットするエラストマー・シリコン面体、下方視野の広さや安定した装着感など、塗装・溶剤作業や農薬散布の現場に役立つポイントをご紹介します。【フル動画はYouTubeで公開中!】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-20
用途: 業務用洗剤と塗装作業に使用

バイクのフレーム塗装に使いましたが外でも匂いが酷く、また業務用洗剤は強力なだけあって普通のマスクだけでは貫通してくるので防毒マスクが必須でした。結構息苦しくなるので連続稼働せず休み休みで対処しました。値段的にもリーズナブルでこれなら気軽に使っていけそうです。

2026-10-27
用途: 塗装作業時
株式会社 西海養殖技研 様(教育・研究機関)

吸収缶がセットで、この価格はコストパフォーマンスに優れている。リピート確実です。

2026-10-06
用途: 本業 しろあり工事
ターマイトコントロール関西 様(サービス業)

作業性がいい。値段的安い。吸収缶使い捨てなんで安価は嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする