クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
SS
注文コード
73488890
品番
26911
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた格子柄のデザインが、清潔感のある印象を演出します。軽くて通気性やストレッチ性に優れた、制電糸入りの快適素材を採用した半袖ポロです。
色
ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
88
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
40.5
素材
複合繊維100%(ポリエステル100%)(天竺)