半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード73488917 品番26911
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた格子柄のデザインが、清潔感のある印象を演出します。軽くて通気性やストレッチ性に優れた、制電糸入りの快適素材を採用した半袖ポロです。

ネイビー サイズL 胸囲(cm)106 着丈(cm)70 裄丈(cm)46.5 素材複合繊維100%(ポリエステル100%)(天竺)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする