ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ネイビー 注文コード73489931 品番26898
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

裏PUコーティングを施した、シンプルなデザインのユニフォームです。背中にプリントを入れることができるため、オリジナルユニフォームの作成も可能です。

ネイビー サイズS 胸囲(cm)116 肩幅(cm)43 着丈(cm)64 素材ポリエステル100%(裏PUコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする