クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
シルバー
注文コード
73490028
品番
26898
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
裏PUコーティングを施した、シンプルなデザインのユニフォームです。背中にプリントを入れることができるため、オリジナルユニフォームの作成も可能です。
色
シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%(裏PUコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。