メッシュベスト&保冷剤セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズO ホワイト 注文コード73490850 品番26535-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性と通気性に優れたメッシュベストです。縦入れ仕様の保冷剤ポケットと、2箇所のフロントバックルを備えることで、より快適な着用感を実現しています。

ホワイト サイズO 胸囲(cm)108〜124 身長(cm)175〜185 素材メッシュベスト:ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)●内容成分(保冷剤):水、高吸水性ポリマー、防腐剤
注意
※「保冷時間」は保冷剤を冷凍庫内で24時間置き凍らせ、恒温恒湿機を使用し、保冷剤を温度35℃、湿度65%の環境下での温度変化を肌面側で測定した時間になります。冷凍時間は冷凍庫温度、状況により異なります。着用条件、環境の違いに応じて冷却時間が異なります。袋は破らず、このままご使用ください食べられません冷凍庫で完全に凍らせて使用ください肌面を体側に向けてご使用ください繰り返しご使用になれます平らに凍らしてください乱条に扱わないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする