クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
メッシュベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
色
ブラック
注文コード
73490868
品番
26535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
夏の作業を快適にする背中と両脇に保冷剤用ポケットを装備したストレッチ性、通気性に優れた保冷剤専用メッシュベストです。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
80〜88
身長(cm)
155〜165
素材
ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)
注意
※保冷剤は別売りです。