メッシュベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ホワイト 注文コード73490911 品番26535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

夏の作業を快適にする背中と両脇に保冷剤用ポケットを装備したストレッチ性、通気性に優れた保冷剤専用メッシュベストです。

ホワイト サイズS 胸囲(cm)80〜88 身長(cm)155〜165 素材ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)
注意
※保冷剤は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする