クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
スペーサーベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
F
注文コード
73491096
品番
26536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネス装着時に最適な3D立体構造メッシュのスペーサーベスト。背中・両脇に保冷材を装着しより快適な涼感を。
色
ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
80〜100
着丈(cm)
40.5
素材
ポリエステル100%(ストレッチメッシュ)
注意
※保冷剤は別売りです。