スペーサーベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXO 注文コード73491105 品番26536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス装着時に最適な3D立体構造メッシュのスペーサーベスト。背中・両脇に保冷材を装着しより快適な涼感を。

ブラック サイズXO 胸囲(cm)100〜120 着丈(cm)42.5 素材ポリエステル100%(ストレッチメッシュ)
注意
※保冷剤は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする