クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
サックス
注文コード
73491245
品番
26884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
反射テープを採用し昼間および夜間の視認性をアップする高視認性安全ベストです。、サイドファン、背中内側の保冷剤用ポケットで熱中症対策にも効果的です。
色
サックス
サイズ
M
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%(タフタ)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。