ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL イエロー 注文コード73491349 品番26884
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

反射テープを採用し昼間および夜間の視認性をアップする高視認性安全ベストです。、サイドファン、背中内側の保冷剤用ポケットで熱中症対策にも効果的です。

イエロー サイズLL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)49 着丈(cm)70 素材ポリエステル100%(タフタ)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする