クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
ブラック
注文コード
73491507
品番
26893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱性に優れたシンプルデザインで背中には保冷剤ポケット、サイドファン仕様で暑さ対策も万全です。
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%(裏アルミコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。