ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM メイサイグレー 注文コード73491568 品番26893
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

遮熱性に優れたシンプルデザインで背中には保冷剤ポケット、サイドファン仕様で暑さ対策も万全です。

メイサイグレー サイズM 胸囲(cm)120 肩幅(cm)45 着丈(cm)66 素材ポリエステル100%(裏アルミコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする