クロダルマ
ハイブリッドTシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
フォースブラック
サイズ
M
注文コード
73492740
品番
AV808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな見た目の中に、作業を想定した機能を凝縮しています。異素材スリーブによる動きやすさと、快適性を高める機能性を備えています。一枚で着用しても安心感のある、実用的なTシャツです。
色
フォースブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
102
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
75
素材
表地:ポリエステル100%、袖部分:ナイロン90%、ポリウレタン10%、ポケット別布;:ナイロン100%(リップストップ)