曜日別特売
AV808 ハイブリッドTシャツ クロダルマ 73492749

ハイブリッドTシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着フォースブラックサイズL注文コード73492749品番AV808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シンプルな見た目の中に、作業を想定した機能を凝縮しています。異素材スリーブによる動きやすさと、快適性を高める機能性を備えています。一枚で着用しても安心感のある、実用的なTシャツです。

フォースブラックサイズL胸囲(cm)108着丈(cm)68裄丈(cm)77素材表地:ポリエステル100%、袖部分:ナイロン90%、ポリウレタン10%、ポケット別布;:ナイロン100%(リップストップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする