曜日別特売
AV811 アンダーパンツ クロダルマ 73492968

アンダーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズ3Lダークネイビー注文コード73492968品番AV811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

動きやすさと快適性を追求した、作業向けアンダーパンツです。ムレやすい部分にはメッシュ素材を採用しており、長時間の着用でも快適な状態をキープします。毎日の作業を支えるベースレイヤーです。

ダークネイビーサイズ3L身長(cm)175~185股下(cm)68ウエスト(cm)100~110素材表地:ナイロン90%、ポリウレタン10%、切替メッシュ部:ポリエステル86%、ポリウレタン14%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする