クロダルマ
アンダーパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
3L
色
フォースブラック
注文コード
73493011
品番
AV811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすさと快適性を追求した、作業向けアンダーパンツです。ムレやすい部分にはメッシュ素材を採用しており、長時間の着用でも快適な状態をキープします。毎日の作業を支えるベースレイヤーです。
色
フォースブラック
サイズ
3L
身長(cm)
175~185
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
100~110
素材
表地:ナイロン90%、ポリウレタン10%、切替メッシュ部:ポリエステル86%、ポリウレタン14%