ワークベスト(EFウェア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL フォースブラック 注文コード73493038 品番AV412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

暑さに備えた、現場仕様の設計です。送風構造と遮熱素材を組み合わせ、夏場の作業環境を考慮しています。ベストタイプならではの動きやすさで、作業効率を妨げません。快適性と実用性を両立し、夏の現場を支える一着です。

フォースブラック サイズLL 胸囲(cm)128 肩幅(cm)49 着丈(cm)70 素材ポリエステル100%(三層ボンディング遮熱素材)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする