ワーク半袖ブルゾン(EFウェア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ODグリーン 注文コード73493230 品番AV413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

快適性を妥協しない設計です。半袖仕様で動きやすく、送風構造により衣服内の快適性を確保します。作業時の使いやすさを考えたポケット配置とディテール設計が、日々の現場作業をサポートします。

ODグリーン サイズ3L 胸囲(cm)136 肩幅(cm)53 袖丈(cm)27 着丈(cm)72 素材ポリエステル100%(三層ボンディング遮熱素材)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする