カラーファン、バッテリーフルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ゴールド 注文コード73493266 品番KS-300-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

36V、最大風量150L/Sが実現しました。、業界薄型ファンで防水キャップ付きで流水丸洗いが可能になりました。、さらにType-C搭載の急速充電になりました。

ゴールド 出力36V、28V、21V、16V(4段階) 定格容量DC18V/5000mAh/90Wh 風量150L/S(36V)、115L/S(28V)、85L/S(21V)、60L/S(16V) 充電時間約5時間 連続動作時間約9時間(36V※1)約5時間(28V)約11時間(21V)約20時間(16V)
注意
※1:36V使用時、0.5時間経過後自動的に21V(8.5時間)に変わります。使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする