高視認反射半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ネイビー 注文コード73493336 品番268921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はサイズ・色など40種類から選べます 他の種類を見る

JIS T-8127 高視認性安全服 Class2(オレンジのみ)を取得した半袖ジャンパーです。前後および腕部に反射テープを施すことで、視認性をさらに高めています。また、暑さ対策としてサイドファン仕様を採用し、保冷剤ポケットも装備しています。

ネイビー サイズS 胸囲(cm)116 着丈(cm)64 裄丈(cm)45 素材ポリエステル100%(高密度タフタ)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。JIS T-8127適合はオレンジのみで他カラーは適合ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする