曜日別特売
268921 高視認反射半袖ジャンパー クロダルマ 73493501

268921 高視認反射半袖ジャンパー クロダルマ 73493501
268921 高視認反射半袖ジャンパー クロダルマ 73493501
268921 高視認反射半袖ジャンパー クロダルマ 73493501

高視認反射半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
色オレンジ
内容量1着注文コード73493501品番268921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

JIS T-8127 高視認性安全服 Class2(オレンジのみ)を取得した半袖ジャンパーです。前後および腕部に反射テープを施すことで、視認性をさらに高めています。また、暑さ対策としてサイドファン仕様を採用し、保冷剤ポケットも装備しています。

色
オレンジ
サイズ
S
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
45
素材
ポリエステル100%(高密度タフタ)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。JIS T-8127適合はオレンジのみで他カラーは適合ではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする