曜日別特売
L100-H100-200V 【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター 73494198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L100-H100-200V 【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター 73494198
L100-H100-200V 【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター 73494198
L100-H100-200V 【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター 73494198

【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)単相200幅(mm)100長さ(mm)100注文コード73494198品番L100-H100-200V
販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。

用途
非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
容量(W)60電圧(V)単相200材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)幅(mm)100長さ(mm)100厚さ(mm)1.5寸法(mm)100×100タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)取扱説明書:(0.15MB)
注意
※ヒーターは被加熱物に密着させて、定格の電圧を印加して、温度コントロールしてでご使用ください
※防爆、防水、自己制御式ではありません
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません
※曲げ半径15mm以上でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする