RCA/3.5mm端子-USBオーディオキャプチャーケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73494560 品番CAP-RCA35USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

RCA/3.5mmオーディオ端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンへ音声を出力します。
アナログ音源をパソコンでデータ管理でき、パソコン以外のデジタルオーディオプレーヤーでも再生可能になります。
デジタル化により長期保存が可能です。メディアやプレーヤーの損傷を心配する必要がありません。
フリーソフトのAudacityなどに対応しています。
内蔵チップセットがRCA/3.5mmオーディオ入力をデジタル音声に変換します。
3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタが付属し、ケーブル延長などに便利です。
対応サンプルレート: ステレオ2チャンネル 16bit 44.1kHz/48kHz (最大)
対応OS: Windows 11
システム条件: USB 2.0ポート搭載パソコン (Pentium IV 1.6GHz、RAM 512MB以上を推奨)
電源: USBバスパワー

付属品: 3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタ 仕様パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス ブラック/ホワイト コネクタ形状RCA/3.5mmオーディオ端子側: コンポジットステレオ音声出力 (赤・白) メス、3.5mmステレオミニプラグ (黒) オス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×73×11 端子音声:約16cm (コネクタ含む)、USB: 約78cm (コネクタ含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする