画像準備中

充電式LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73495068 品番F185
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

充電式リチウムイオン電池。耐久性の高いアルミニウムボディを採用しています。Type-Cケーブルによる直接充電に対応しています。バッテリー残量および充電状態を示すLEDインジケーターを搭載しています。過充電・過放電を防止する回路保護機能を備えています。防塵・防水性能 IP68に適合しています。2mの落下耐性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする