曜日別特売
NV0012/L オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495433

NV0012/L オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495433
NV0012/L オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495433
NV0012/L オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495433
NV0012/L オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495433

オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
内容量1個注文コード73495433品番NV0012/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

NV InnerShield Jet (NV インナーシールドジェット)ネオヴィンテージバイク向けにジーロットがリリースするインナーシールド内蔵のジェットヘルメット。帽体は強化プラスチックを採用したABS製。センターパッド、チークパッドも脱着可能な本格派モデルです。
重量:約950g
規格表示:SG規格
タイプ:ジェット
材質[素材]:ABS
シリーズ:NV InnerShieldJet(インナーシールドジェット)

用途
国内外のネオヴィンテージモデル/W650シリーズ・スクランプラ―系にオススメ
MATT BLACK規格SG規格サイズ(cm)L(59~60)材質ABS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする