曜日別特売
NV0013/XS オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495442

NV0013/XS オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495442
NV0013/XS オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495442

オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズXSサイズ(53~54cm)
内容量1個注文コード73495442品番NV0013/XS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

NV InnerShield Jet (NV インナーシールドジェット)ネオヴィンテージバイク向けにジーロットがリリースするインナーシールド内蔵のジェットヘルメット。帽体は強化プラスチックを採用したABS製。センターパッド、チークパッドも脱着可能な本格派モデルです。
重量:約950g
規格表示:SG規格
タイプ:ジェット
材質[素材]:ABS
シリーズ:NV InnerShieldJet(インナーシールドジェット)

用途
国内外のネオヴィンテージモデル/W650シリーズ・スクランプラ―系にオススメ
ホワイト規格SG規格材質ABSサイズXSサイズ(53~54cm)質量(g)950タイプジェット型番NV0013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする