タンクパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73496027 品番 CGAN127P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。
独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。
シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。
新感覚の柔らかい質感のタンクパッド。表面に立体的なカーボン調加工を施した新開発のタンクパッド。

仕様4ピース 適合汎用 材質PVC+フォーム 寸法(mm)213×213 ブラック タイプソフトタッチ
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。必ず貼付面の清掃・脱脂、位置決めをしてから貼り付けしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする