タンクパッド

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合YZF-R1 15-17 仕様R1ロゴ入り(15-16モデルのタンク形状に合わせた専用タンクパッド) 注文コード73496343 品番CGSLIBR1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合・仕様・色など26種類から選べます 他の種類を見る

1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。
独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。
シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。
表面をレンズ状のクリア樹脂で覆うことにより、従来より美しく、耐候性にも優れたタンクパッドです。

仕様R1ロゴ入り(15-16モデルのタンク形状に合わせた専用タンクパッド) 適合YZF-R1 15-17 材質PVC+ポリウレタン 寸法(mm)195×97
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。必ず貼付面の清掃・脱脂、位置決めをしてから貼り付けしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
タンクパッド張替え
製造業

斬新なパッドを探していてこのメーカーと遭遇、とても質感と粘着性がよくデザインもオシャレで豊富、さすがイタリアって感じです。

対象商品:
73496115
2019-06-01
用途:
Bandit1250に貼り付け
製造業

愛車用に購入しました。材質感・デザイン・貼り付け時の粘着性ともに申し分なく満足できる買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする