画像準備中

ボードアンカー専用ツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73496459 品番BT-30
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

楽々ワンハンド操作の簡易タイプ
ジェフコム製ボードアンカー専用
※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。
(A-409HC, A-409HL, A-409HO)

材質本体:SPCC(黒粉体塗装)、バネ:SWP(ニッケルメッキ)、グリップ:PVC 寸法(mm)35×100×245 質量(g)580、個装:600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする