インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラースペア中毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73497847
品番
12416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
155
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
6
芯材
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋内外に使用できる