12418 スモールローラースペア短毛 インダストリーコーワ 73497865

スモールローラースペア短毛

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5本)
ローラーサイズ(inch)6
ローラーサイズ(mm)155
内容量1袋(5本)注文コード73497865品番12418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
毛丈(mm)5適合平滑面サイズスモールタイプ短毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)155主な用途内装用、仕上用ローラーサイズ(inch)6芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋内・平滑面・仕上げ用に使用できる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73497856
2024-08-01
用途: 仕上げ塗装用に使って今あす
不動産業

今まではスモールローラーの中毛を主に使用していたのですが、泡があって、仕上げには向きませんでした。この短毛のほうが泡の量が少なく、使い勝手がいいです。

対象商品 : 00726513
2019-08-15
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

外壁の塗装につかいました。特に問題なく使えました。
消耗品なのでコスパはいいです。

対象商品 : 73497856
2019-01-24
用途: 塗装作業
建設業・工事業

多少泡立ちますがコストパフォーマンスは優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする