インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
KOWA 床用ローラー中毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73497874
品番
17769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーサイズ(inch)
9
毛丈(mm)
13
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)
225
主な用途
床用
芯材
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ラッカー・シンナーにも使用可能です。