Panasonic(パナソニック)
ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24枚)
1セット
1箱(24枚)
¥14,980
色
トープウォールナット
ウォッシュドオーク
エイジドチェスナット
オーク
カームチェリー
グレージュヒッコリー
シルキーアッシュ
チェリー
トープウォールナット
ホワイトオニックス
ホワイトオーク
メープル
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(24枚)
注文コード
73500275
品番
XKERSPT
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
色
トープウォールナット
表面仕上げ
抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
材質
WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)
909
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950