画像準備中

EFCRS200A04X クランク 50/34T 165mm 8S

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73504585 品番EFCRS200A04X
参考基準価格(税別)¥7,821 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73504585
2022-07-17
用途:
街乗りロードに最適

R2000Clarisでアルミロードを1台組むために購入。クランク長165mmは小さなサイズのフレームに必須なので、この価格帯で購入できるのは助かります。

クランク自体はアルミですが、チェーンリングはスチールです。とは言え、フォークとサドルポストもアルミ製で、ホイールは前後で2.2kgほどと言う構成で組んでも10kgほど(両面ボンディングのペダル込み)で組めているので、重いと言うほどではない感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする